68131 - CHIUSURA A LEVETTA PIEGATA CON VOLANTINO IN TECNOPOLIMERO E SERRATURA SENZA SERRATURA VC.309/40-SS

Serratura a leva

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:68131
Rubix:160000000517306
68131 - CHIUSURA A LEVETTA PIEGATA CON VOLANTINO IN TECNOPOLIMERO E SERRATURA SENZA SERRATURA VC.309/40-SS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio placcato zinco
Esecuzionevc.309
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 68131 - CHIUSURA A LEVETTA PIEGATA CON VOLANTINO IN TECNOPOLIMERO E SERRATURA SENZA SERRATURA VC.309/40-SS


Punti di forza

VC.308: con leva di chiusura piatta in acciaio zincato
statore e rotore in Zamac
serratura con piastra frontale in acciaio inox, movimento della manopola di 906
dado di bloccaggio in ottone
rondella a molla in acciaio zincato
rondella di posizionamento in acciaio zincato, spessore 1.2 mm da saldare alla lamiera della porta per spessori ridotti
due chiavi in ottone nichelato, estraibili in due posizioni (posizione bloccata o sbloccata)
apertura verso destra (D) o verso sinistra (S)
serratura con 400 combinazioni diverse. Ogni serratura dispone di una chiave con combinazione differente
VC.308-U: serratura con una combinazione. Tutte le serrature hanno la stessa combinazione e possono essere aperte con la stessa chiave
VC.308-M: serratura con 160 combinazioni diverse e chiave master. Ogni serratura ha una combinazione diversa e una relativa chiave. Per ogni ordine vengono fornite due chiavi master, che aprono tutte le serrature;
VC.308-SS: senza serratura. La manopola puf2 essere utilizzata per l'apertura sia verso destra sia verso sinistra
VC.309: disponibile in tutte le esecuzioni sopra menzionate ma con leva di chiusura piegata

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio placcato zinco
Esecuzionevc.309
Diametro40 mm
11,14 IVA esclusa
/ Unità
13,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore