GG.AL576 - ATTREZZO DI SERRAGGIO A TIRANTE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA ACCIAIO MTB.160-T5-TG

MTB.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GG.AL576
Rubix:160000000530705
GG.AL576 - ATTREZZO DI SERRAGGIO A TIRANTE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA ACCIAIO MTB.160-T5-TG

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio fosfatato c10
Esecuzionemtb.t5-tg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GG.AL576 - ATTREZZO DI SERRAGGIO A TIRANTE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA ACCIAIO MTB.160-T5-TG


Attrezzi di serraggio a tirante

Punti di forza

•All articulated joints are lubricated with special grease
MTB. latch clamps are particularly suitable for equipment and applications with strong vibration stresses where it is required to assure the holding of the clamp engagement against accidental opening
By disengaging the safety stop, pushing the slider (fig. 1) and using the handle, the clamp opens (fig. 2). By disengaging the safety stop (fig. 3) and moving the control lever in the opposite direction (fig. 4), the result is the complete disengagement of the body of the clamp and the clamping plate
To re-engage the clamp, it is necessary to proceed in the opposite way
All these engaging and disengaging operations can be done by using one hand only, since in its movement the eyelet follows the lever
The engaging position can be length-regulated in order to suit better the application by means of a threaded eyelet, locked in place by a locking nut.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Materialeacciaio fosfatato c10
Esecuzionemtb.t5-tg
61,93 IVA esclusa
/ Unità
75,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione