GG.AD075 - ATTREZZO DI SERRAGGIO ORIZZONTALE CON BASE PIEGATA ACCIAIO MOA.75-M
MOA.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GG.AD075
Rubix:160000000516219



Documenti
Dettagli del prodotto : GG.AD075 - ATTREZZO DI SERRAGGIO ORIZZONTALE CON BASE PIEGATA ACCIAIO MOA.75-M
Attrezzi di serraggio, serie orizzontale
Punti di forza
•All articulated joints are lubricated with special grease
Main feature of MOA. toggle clamps is the low clamping profile. These tools are designed to avoid that the operator's fingers may be hit by the lever while opening. During clamping, the lever is controlled to prevent impact on functioning due to side thrust
During clamping, the lever is controlled to prevent impact on functioning due to side thrust.
Main feature of MOA. toggle clamps is the low clamping profile. These tools are designed to avoid that the operator's fingers may be hit by the lever while opening. During clamping, the lever is controlled to prevent impact on functioning due to side thrust
During clamping, the lever is controlled to prevent impact on functioning due to side thrust.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 88 g |
|---|---|
| Materiale | c10 acciaio zincato |
| Esecuzione | moa-m |
| Diametro | 5 mm |
| Finitura | zinco |
| Capacità di carico | 137,6 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
