GG.DS025 - ATTREZZO DI SERRAGGIO ORIZZONTALE CON BASE PIEGATA ACCIAIO INOX MOA.25-MX
MOA-SST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GG.DS025
Rubix:160000000516296




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 304 |
|---|---|
| Esecuzione | moa.25-mx (leva di serraggio aperta e due rondelle piegate) |
Documenti
Dettagli del prodotto : GG.DS025 - ATTREZZO DI SERRAGGIO ORIZZONTALE CON BASE PIEGATA ACCIAIO INOX MOA.25-MX
Attrezzi di serraggio, serie orizzontale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 304 |
| Esecuzione | moa.25-mx (leva di serraggio aperta e due rondelle piegate) |
| Diametro | 4,3 mm |
| Capacità di carico | 40,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione