GG.AG075 - ATTREZZO DI SERRAGGIO AD ASTA DI SPINTA ACCIAIO MLB.70-ASD
MLB.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GG.AG075
Rubix:160000000516242




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio c10 zincato (leva e rivetti zincati); base in acciaio fosfatato al manganese (nero); maniglia in poliuretano rosso |
|---|---|
| Esecuzione | mlb-asd: serraggio a pressione e rotazione destra |
Documenti
Dettagli del prodotto : GG.AG075 - ATTREZZO DI SERRAGGIO AD ASTA DI SPINTA ACCIAIO MLB.70-ASD
Attrezzi di serraggio ad asta di spinta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio c10 zincato (leva e rivetti zincati); base in acciaio fosfatato al manganese (nero); maniglia in poliuretano rosso |
| Esecuzione | mlb-asd: serraggio a pressione e rotazione destra |
| Diametro | 8,5 mm |
| Finitura | zinco |
| Capacità di carico | 16,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore