GG.AD371 - ATTREZZO DI SERRAGGIO ORIZZONTALE CON BASE PIEGATA ACCIAIO O ACCIAIO INOX MOC.355-MF
MOC.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GG.AD371
Rubix:160000000530283




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato c10 (moc-mf) |
|---|---|
| Esecuzione | moc-mf: con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate |
Documenti
Dettagli del prodotto : GG.AD371 - ATTREZZO DI SERRAGGIO ORIZZONTALE CON BASE PIEGATA ACCIAIO O ACCIAIO INOX MOC.355-MF
Attrezzi di serraggio, serie orizzontale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 840 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato c10 (moc-mf) |
| Esecuzione | moc-mf: con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate |
| Diametro | 10 mm |
| Finitura | zinco |
| Capacità di carico | 408 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione