GG.AG361 - ATTREZZO DI SERRAGGIO AD ASTA DI SPINTA ACCIAIO MFC.1100-AS
MFC.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GG.AG361
Rubix:160000000516251




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio c10 zincato |
|---|---|
| Esecuzione | mfc.1100-as |
Documenti
Dettagli del prodotto : GG.AG361 - ATTREZZO DI SERRAGGIO AD ASTA DI SPINTA ACCIAIO MFC.1100-AS
Attrezzi di serraggio ad asta di spinta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1060 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio c10 zincato |
| Esecuzione | mfc.1100-as |
| Diametro | 16 mm |
| Finitura | fosfato |
| Capacità di carico | 1631 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore