GG.AD270 - ATTREZZO DI SERRAGGIO ORIZZONTALE CON BASE PIEGATA ACCIAIO MOA.230-M

MOA.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GG.AD270
Rubix:160000000516227
GG.AD270 - ATTREZZO DI SERRAGGIO ORIZZONTALE CON BASE PIEGATA ACCIAIO MOA.230-M

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio placcato zinco c10
Esecuzionemoa-m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GG.AD270 - ATTREZZO DI SERRAGGIO ORIZZONTALE CON BASE PIEGATA ACCIAIO MOA.230-M


Attrezzi di serraggio, serie orizzontale

Punti di forza

•All articulated joints are lubricated with special grease
Main feature of MOA. toggle clamps is the low clamping profile. These tools are designed to avoid that the operator's fingers may be hit by the lever while opening. During clamping, the lever is controlled to prevent impact on functioning due to side thrust
During clamping, the lever is controlled to prevent impact on functioning due to side thrust.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso330 g
Materialeacciaio placcato zinco c10
Esecuzionemoa-m
30,68 IVA esclusa
/ Unità
37,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Materiale