GG.AL205 - ATTREZZO DI SERRAGGIO A TIRANTE ACCIAIO MTA.200-TF
MTA.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GG.AL205
Rubix:160000000516261




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio c10 zincato |
|---|---|
| Esecuzione | mta-tf (con gancio di trazione) |
Documenti
Dettagli del prodotto : GG.AL205 - ATTREZZO DI SERRAGGIO A TIRANTE ACCIAIO MTA.200-TF
Attrezzi di serraggio a tirante
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 380 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio c10 zincato |
| Esecuzione | mta-tf (con gancio di trazione) |
| Diametro | 8 mm |
| Finitura | zinco |
| Capacità di carico | 38,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione