GG.AG300 - ATTREZZO DI SERRAGGIO AD ASTA DI SPINTA ACCIAIO MFA.300-AS
MFA.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GG.AG300
Rubix:160000000516248




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato c10 |
|---|---|
| Esecuzione | asta di spinta in acciaio (mfa.300-as) |
Documenti
Dettagli del prodotto : GG.AG300 - ATTREZZO DI SERRAGGIO AD ASTA DI SPINTA ACCIAIO MFA.300-AS
Attrezzi di serraggio ad asta di spinta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 560 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato c10 |
| Esecuzione | asta di spinta in acciaio (mfa.300-as) |
| Diametro | 8 mm |
| Finitura | zinco |
| Capacità di carico | 734 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore