GG.AG120 - ATTREZZO DI SERRAGGIO AD ASTA DI SPINTA ACCIAIO MFA.120-AS
MFA.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GG.AG120
Rubix:160000000516244




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio c10 zincato |
|---|---|
| Esecuzione | mfa.120-as |
Documenti
Dettagli del prodotto : GG.AG120 - ATTREZZO DI SERRAGGIO AD ASTA DI SPINTA ACCIAIO MFA.120-AS
Attrezzi di serraggio ad asta di spinta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 350 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio c10 zincato |
| Esecuzione | mfa.120-as |
| Diametro | 17 mm |
| Finitura | zinco |
| Capacità di carico | 35,69 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore