GN.37314-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO AZIONAMENTO AD ANELLO CON CONTRODADO GN 717-8-M12-AK-ST
GN 717-A-ST - GN 717-AK-ST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.37314
Rubix:160000000524180




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato lucido (corpo filettato e controdado); puntale in acciaio inox aisi 303 |
|---|---|
| Esecuzione | azionamento ad anello, con controdado (gn 717-ak-st) |
| Diametro del perno | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.37314-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO AZIONAMENTO AD ANELLO CON CONTRODADO GN 717-8-M12-AK-ST
Azionamento ad anello, corpo in acciaio zincato lucido
Azionamento ad anello, corpo in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato lucido (corpo filettato e controdado); puntale in acciaio inox aisi 303 |
| Esecuzione | azionamento ad anello, con controdado (gn 717-ak-st) |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore