GN.37394-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX AZIONAMENTO AD ANELLO CON CONTRODADO GN 717-8-M12-AK-NI

GN 717-A-NI - GN 717-AK-NI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.37394
Rubix:160000000524212
GN.37394-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX AZIONAMENTO AD ANELLO CON CONTRODADO GN 717-8-M12-AK-NI

Riepilogo info tecniche

Materialecorpo e puntale: acciaio inox aisi 303; anello di sollevamento e molla: acciaio inox aisi 301; manopola: tecnopolimero pa (nero, opaco).
Esecuzioneazionamento ad anello con controdado (con arandela di trazione e contratuerca).
Diametro del perno8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.37394-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX AZIONAMENTO AD ANELLO CON CONTRODADO GN 717-8-M12-AK-NI


Azionamento ad anello, corpo in acciaio INOX AISI 303
Azionamento ad anello, corpo in acciaio INOX AISI 303

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41 g
Materialecorpo e puntale: acciaio inox aisi 303; anello di sollevamento e molla: acciaio inox aisi 301; manopola: tecnopolimero pa (nero, opaco).
Esecuzioneazionamento ad anello con controdado (con arandela di trazione e contratuerca).
Diametro del perno8 mm
Formaak
10,38 IVA esclusa
/ Unità
12,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Materiale

Esecuzione

Diametro del perno

Forma

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.