GN.37304-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO AZIONAMENTO AD ANELLO SENZA CONTRODADO GN 717-8-M12-A-ST

GN 717-A-ST - GN 717-AK-ST

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.37304
Rubix:160000000524176
GN.37304-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO AZIONAMENTO AD ANELLO SENZA CONTRODADO GN 717-8-M12-A-ST

Riepilogo info tecniche

Materialecorpo in acciaio zincato st; perno aisi 303; molla e anello aisi 301
Esecuzioneazionamento ad anello (tipo a), senza controdado
Diametro del perno30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.37304-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO AZIONAMENTO AD ANELLO SENZA CONTRODADO GN 717-8-M12-A-ST


Azionamento ad anello, corpo in acciaio zincato lucido
Azionamento ad anello, corpo in acciaio zincato lucido

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Materialecorpo in acciaio zincato st; perno aisi 303; molla e anello aisi 301
Esecuzioneazionamento ad anello (tipo a), senza controdado
Diametro del perno30 mm
Formaa
7,26 IVA esclusa
/ Unità
8,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Materiale

Esecuzione

Diametro del perno

Forma

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.