GN.37312-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO AZIONAMENTO AD ANELLO CON CONTRODADO GN 717-5-M8-AK-ST

GN 717-A-ST - GN 717-AK-ST

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.37312
Rubix:160000000524178
GN.37312-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO AZIONAMENTO AD ANELLO CON CONTRODADO GN 717-5-M8-AK-ST

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato (corpo filettato e controdado); perno in acciaio inox aisi 303; anello di azionamento in acciaio inox aisi 301; molla in acciaio inox aisi 301
Esecuzioneazionamento ad anello con controdado
Diametro del perno5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.37312-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO AZIONAMENTO AD ANELLO CON CONTRODADO GN 717-5-M8-AK-ST


Azionamento ad anello, corpo in acciaio zincato lucido
Azionamento ad anello, corpo in acciaio zincato lucido

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Materialeacciaio zincato (corpo filettato e controdado); perno in acciaio inox aisi 303; anello di azionamento in acciaio inox aisi 301; molla in acciaio inox aisi 301
Esecuzioneazionamento ad anello con controdado
Diametro del perno5 mm
Formaak
5,92 IVA esclusa
/ Unità
7,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale

Esecuzione

Diametro del perno

Forma

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.