GN.37361-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX AZIONAMENTO AD ANELLO SENZA CONTRODADO GN 717-4-M6-A-NI
GN 717-A-NI - GN 717-AK-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.37361
Rubix:160000000524197




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 |
|---|---|
| Esecuzione | tipo a: azionamento ad anello (lifting ring), senza controdado (without lock nut) |
| Diametro del perno | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.37361-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX AZIONAMENTO AD ANELLO SENZA CONTRODADO GN 717-4-M6-A-NI
Azionamento ad anello, corpo in acciaio INOX AISI 303
Azionamento ad anello, corpo in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 |
| Esecuzione | tipo a: azionamento ad anello (lifting ring), senza controdado (without lock nut) |
| Diametro del perno | 4 mm |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione