GN.35124-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO CON CONTRODADO GN 617-8-AK-NI
Perno di arresto, acciaio inox / pulsante in plastica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 617-8-AK-NI
Rubix:160000000520638
Produttore:GN 617-8-AK-NI
EAN:4045525316102






Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Esecuzione | 617 |
| Diametro del perno | 8 mm |
Dettagli del prodotto : GN.35124-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO CON CONTRODADO GN 617-8-AK-NI
I perni di arresto GN 617 nella forma G oppure GK con perno filettato sono pensati per casi d'impiego in cui è richiesto un pulsante speciale oppure l'azionamento del perno di arresto non avviene nel modo consueto a mano. I perni di arresto sono progettati costruttivamente in modo tale da poter assorbire anche forze assiali in posizione finale (molla di compressione “a pacco”). Per casi d'impiego in cui queste siano notevolmente superiori alla forza di trazione esercitata dall'operatore (forma G), sono da preferire i perni di arresto GN 817.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox |
| Esecuzione | 617 |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | ak |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73182900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore