GN.37392-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX AZIONAMENTO AD ANELLO CON CONTRODADO GN 717-5-M8-AK-NI
GN 717-A-NI - GN 717-AK-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.37392
Rubix:160000000524210




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 |
|---|---|
| Esecuzione | azionamento ad anello, con controdado |
| Diametro del perno | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.37392-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX AZIONAMENTO AD ANELLO CON CONTRODADO GN 717-5-M8-AK-NI
Azionamento ad anello, corpo in acciaio INOX AISI 303
Azionamento ad anello, corpo in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 |
| Esecuzione | azionamento ad anello, con controdado |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore