69551-C9-VOLANTINO DI SER. A LOBI CON CATENELLA DI RITEGNO TECNOPOL. PRIGIONIERO FIL. ACC. ZINC VCT.32 P-M6X16-LP-C9

Volantini di serraggio a lobi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:VCT.32 P-M6X16-LP-C9
Rubix:160000001808351
EAN:08055007466450
69551-C9-VOLANTINO DI SER. A LOBI CON CATENELLA DI RITEGNO TECNOPOL. PRIGIONIERO FIL. ACC. ZINC VCT.32 P-M6X16-LP-C9

Riepilogo info tecniche

Materialetecnopolimero pp ad alta resilienza (nero opaco)
Esecuzionevct-p-lp: prigioniero filettato in acciaio zincato con estremità piana smussata secondo uni 947: iso 4753
Diametro del perno6 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 69551-C9-VOLANTINO DI SER. A LOBI CON CATENELLA DI RITEGNO TECNOPOL. PRIGIONIERO FIL. ACC. ZINC VCT.32 P-M6X16-LP-C9


Volantini di serraggio a lobi, con catenella di ritegno, tecnopolimero, prigioniero filettato in acciaio zincato

Informazioni tecniche


Attributi
Materialetecnopolimero pp ad alta resilienza (nero opaco)
Esecuzionevct-p-lp: prigioniero filettato in acciaio zincato con estremità piana smussata secondo uni 947: iso 4753
Diametro del perno6 mm
7,96 IVA esclusa
/ Unità
9,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione