526906-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-10-10-P-A

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-10-10-P-A
Rubix:160000000596567
Produttore:526906
EAN:4052568084660
526906-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-10-10-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 526906-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-10-10-P-A


Cilindro a corsa breve ADVC-10-10-P-A Senza filettatura dello stelo. Corsa=10 mm, Diametro pistone=10 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso34,2 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
65,20 IVA esclusa
/ Unità
79,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione