188222-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-20-A-P
Cilindri a corsa breve ADVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVC-32-20-A-P
Rubix:160000000588344
Produttore:188222
EAN:4052568078065

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188222-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-20-A-P
Cilindro a corsa breve ADVC-32-20-A-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=20 mm, Diametro pistone=32 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 229,48 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,34 IVA inclusa
- Esaurito