188214-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-5-A-P-A

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-32-5-A-P-A
Rubix:160000000588336
Produttore:188214
EAN:4052568077983
188214-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-5-A-P-A
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188214-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-5-A-P-A


Cilindro a corsa breve ADVC-32-5-A-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=5 mm, Diametro pistone=32 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso184,31 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
101,50 IVA esclusa
/ Unità
123,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione