188131-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-20-5-I-P
Cilindri a corsa breve AEVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:AEVC-20-5-I-P
Rubix:160000000588253
Produttore:188131
EAN:4052568077181

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aevc cilindro a corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188131-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-20-5-I-P
Cilindro a corsa breve AEVC-20-5-I-P Non dispone di alcuno strumento per il rilevamento, estremità stelo pistone con filettatura femmina. Corsa=5 mm, Diametro pistone=20 mm, Forza di richiamo della molla, retratta=5 N, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 48x29x43 mm |
|---|---|
| Peso | 52,45 g |
| Tipologia | aevc cilindro a corsa breve |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,62 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione