CIL. COMPATTO D.63 DOPPIO EFFETTO MAGN. ANTIROT. 1511630040AR
CILINDRI COMPATTI - CORSA BREVE - ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1511630040AR
Rubix:999220217012167
Produttore:1511630040AR


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.63 DOPPIO EFFETTO MAGN. ANTIROT. 1511630040AR
CILINDRO Tipologia:CORSA BREVE Alesaggio Cilindro:63 mm Corsa:40 mm Magnetico:Sì Dispositivo Antirotazione:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | alluminio ossidato; stelo in acciaio inox cromato; molle in acciaio zincato; guarnizioni in nbr; guide/cuscinettature in ottone |
| Diametro di alesaggio | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,64 IVA inclusa
- Esaurito