01206274-CILINDRO CP96SDB50-250C

Cilindri ISO CP96

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CP96SDB50-250C
Rubix:999190200003320
Produttore:01206274
EAN:3618035716383
01206274-CILINDRO CP96SDB50-250C
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro d'aria
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01206274-CILINDRO CP96SDB50-250C


Omologata secondo la norma ISO 15552, la nuova serie C(P)96 offre prestazioni simili alla serie C(P)96 con un peso ridotto e una funzione di smorzamento migliorata che riduce il tempo di ciclo e la rumorosità a fine corsa. Disponibile con alesaggi standard da 32 mm a 100 mm, questo nuovo cilindro a doppio effetto e stelo singolo porta la standardizzazione a un nuovo livello. Ammortizzazione di fine corsa regolabile tramite chiave esagonale. Rilevamento magnetico della posizione. Design del corpo profilato. Sistema di tenuta elevato. Lunga durata.
CP96S(D), Cilindro ISO 15552, Doppio effetto, Stelo semplice/passante con ammortizzo pneumatico su entrambe le estremità e paracolpi elastico

Punti di forza

-Riduzione della deformazione dell'asta.
-Facile regolazione della vite di smorzamento a fine corsa.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2660 g
Tipologiacilindro d'aria
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro250 mm
Paese d'origineJP
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
129,39 IVA esclusa
/ Unità
157,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione