CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 40 MM COR: 700 MM MAT: CROM. MAGN 13904007001
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.04.00.70001
Rubix:999190900023979


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 700 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 40 MM COR: 700 MM MAT: CROM. MAGN 13904007001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 40 mm Corsa: 700 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 700 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore