00035324-CIL.C85 BASE D20C50D/E.AMM. C85N20-50C

Cilindro a corpo tondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:C85N20-50C
Rubix:999201021079949
Produttore:00035324
EAN:3618035492157
00035324-CIL.C85 BASE D20C50D/E.AMM. C85N20-50C

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio: cerniera integrata
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00035324-CIL.C85 BASE D20C50D/E.AMM. C85N20-50C


Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice

Punti di forza

Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.

Applicazioni

Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso204 g
Tipologiamontaggio: cerniera integrata
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineCN
61,11 IVA esclusa
/ Unità
74,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione