3659481-CILINDRO A NORMA DSBC-50-300-D3-PPVA-N3
Cilindro ISO DSBC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSBC-50-300-D3-PPVA-N3
Rubix:160000000611651
Produttore:3659481
EAN:4052568272920



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3659481-CILINDRO A NORMA DSBC-50-300-D3-PPVA-N3
Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.
Punti di forza
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 253,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore