CILINDRO ISO15552 D50 C25 D M 895871
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:895871
Rubix:999230925008579
Produttore:895871
EAN:3660338481727
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D50 C25 D M 895871
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | iso15552 |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione