156773-CILINDRO COMPATTO ADVULQ-20-10-A-P-A

Cilindro compatto ADVULQ

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Festo:ADVULQ-20-10-A-P-A
Rubix:160000000583680
Produttore:156773
EAN:4052568120269
156773-CILINDRO COMPATTO ADVULQ-20-10-A-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto advulq
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 156773-CILINDRO COMPATTO ADVULQ-20-10-A-P-A


Cilindro compatto ADVULQ-20-10-A-P-A Per rilevamento posizioni. Protezione antirotativa garantita dallo stelo a sezione quadrata. Corsa=10 mm, Diametro pistone=20 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso191,6 g
Tipologiacilindro compatto advulq
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
177,49 IVA esclusa
/ Unità
216,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione