Riferimenti
Festo:ADVULQ-20-30-P-A
Rubix:160000000583598
Produttore:156691
EAN:4052568119447

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 156691-CILINDRO COMPATTO ADVULQ-20-30-P-A
Cilindro compatto ADVULQ-20-30-P-A Per rilevamento posizioni. Protezione antirotativa con stelo a sezione quadrata. Stelo con filetto femmina. Corsa=30 mm, Diametro pistone=20 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 229 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro compatto |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 186,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 227,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione