00068498-CIL.CORSA BREVE D20 C45 D/E CQ2B20-45D

Cilindro compatto serie CQ2-Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CQ2B20-45D
Rubix:999220415020115
Produttore:00068498
EAN:3618035693066
00068498-CIL.CORSA BREVE D20 C45 D/E CQ2B20-45D

Riepilogo info tecniche

Tipologiastandard
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00068498-CIL.CORSA BREVE D20 C45 D/E CQ2B20-45D


Cilindro compatto: standard a doppio effetto, stelo singolo. Possibilità di montare rivelatori compatti su tutti e quattro i lati.
C(D)Q2, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori

Punti di forza

Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Alesaggio *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard *: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M *; Rc, NPT o G *
Possibilità di commutazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x69x36 mm
Peso165 g
Tipologiastandard
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro45 mm
Paese d'origineCN
46,65 IVA esclusa
/ Unità
56,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione