01639373-CILINDRO COMPATTO JCDQ40-10

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JCDQ40-10
Rubix:999210607001263
Produttore:01639373
01639373-CILINDRO COMPATTO JCDQ40-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiacompatto
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro10 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 01639373-CILINDRO COMPATTO JCDQ40-10


Cilindro compatto a doppio effetto, a stelo singolo. Peso ridotto 25 g (ø12 corsa 5). Alesaggio (mm): 12 ~ 100. Corsa fino a 50 mm. Cuscino ammortizzante. Gli interruttori automatici possono essere montati su 4 superfici.
01639373-CILINDRO COMPATTO JCDQ40-10

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacompatto
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro10 mm
70,24 IVA esclusa
/ Unità
85,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione