8076410-CILINDRO COMPATTO ADN-S-12-30-I-P-A

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADN-S-12-30-I-P-A
Rubix:999210922023114
Produttore:8076410
EAN:4052568300258
8076410-CILINDRO COMPATTO ADN-S-12-30-I-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8076410-CILINDRO COMPATTO ADN-S-12-30-I-P-A


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Punti di forza

-Potente
-Conveniente
-Affidabile
- Non richiede regolazioni
- Risparmio di tempo

Applicazioni

Piccoli carichi; basse velocità; piccola capacità di ammortizzazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
€ 36,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione