Riferimenti
Camozzi:QP2A020A030
Rubix:170000000440724
Produttore:QP2A020A030


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro magnetico a corsa breve (serie qp-qpr), doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 10-2852-0303 QP2A020A030
Cilindro magnetico compatto Camozzi QP2A020A030 a doppio effetto. Alesaggio 20 mm, corsa 30 mm. Temperatura 0–80°C e pressione max 10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro magnetico a corsa breve (serie qp-qpr), doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | asta stelo in acciaio inox laminato (rolled stainless steel); corpo in alluminio anodizzato (anodized al); guarnizioni in pu |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione