163313-CILINDRO A NORME DNC-32-250-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DNC-32-250-PPV-A
Rubix:160000000585674
Produttore:163313
EAN:4052568133627
163313-CILINDRO A NORME DNC-32-250-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 163313-CILINDRO A NORME DNC-32-250-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1255,9 g
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro250 mm
Tipologiadnc cilindro standard
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 252,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione