163401-CILINDRO A NORME DNC-63-25-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DNC-63-25-PPV-A
Rubix:160000001750941
Produttore:163401
EAN:4052568134228
163401-CILINDRO A NORME DNC-63-25-PPV-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 163401-CILINDRO A NORME DNC-63-25-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)225x80x75 mm
Peso1981 g
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
346,11 IVA esclusa
/ Unità
422,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione