00937311-ARTICOLO MGPM50TF-75Z

Cilindro guida compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MGPM50TF-75Z
Rubix:999221025047586
Produttore:00937311
EAN:3618035895330
00937311-ARTICOLO MGPM50TF-75Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiamgp-z
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00937311-ARTICOLO MGPM50TF-75Z


Il nuovo MGP ha una barra guida più corta e una piastra più sottile, con una riduzione di peso fino al 17% rispetto al MGP originale. ??La serie è progettata per applicazioni con elevati carichi laterali presenti nella movimentazione dei materiali, nel sollevamento e nell'arresto. Il?cilindro utilizza un design ultra-compatto incorporando il corpo del cilindro come parte del corpo guida. All'aumentare della lunghezza della corsa aumenta anche la lunghezza del cuscinetto, migliorando così la capacità portante del cilindro. Il MGP offre una maggiore capacità di carico, corse più lunghe, 2 posizioni per le porte, scanalature per il montaggio degli interruttori su due lati e un montaggio T-slot più versatile rispetto alla serie MGQ.
MGP-Z, cilindro compatto guidato

Punti di forza

•Cilindro guida compatto, alta precisione, nuovo stile
Diametro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Corse: 10mm? attraverso 400mm, a seconda del diametro
Varietà di interruttori con diverse lunghezze del cavo di collegamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3693 g
Tipologiamgp-z
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro75 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCN
424,14 IVA esclusa
/ Unità
517,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione