3659477-CILINDRO A NORMA DSBC-50-150-D3-PPVA-N3

Cilindro ISO DSBC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBC-50-150-D3-PPVA-N3
Rubix:160000000611647
Produttore:3659477
EAN:4052568272883
3659477-CILINDRO A NORMA DSBC-50-150-D3-PPVA-N3

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro standard secondo iso 15552
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3659477-CILINDRO A NORMA DSBC-50-150-D3-PPVA-N3


Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.

Punti di forza

- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro standard secondo iso 15552
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro150 mm
Codice doganale84123100
192,36 IVA esclusa
/ Unità
234,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione