Riferimenti
Festo:CRDSNU-25-80-P-A
Rubix:999230420017161
Produttore:8152633
EAN:4052568575946
Documenti
Dettagli del prodotto : 8152633-CILINDRO A NORME CRDSNU-25-80-P-A
Il cilindro standard DSNUP-16-100-P-A è composto da un cappuccio in polimero con cuscinetto in plastica liscia e corpo in alluminio. Corsa = 100 mm, diametro pistone = 16 mm, filettatura stelo pistone = M6, ammortizzazione = P: anelli/piastre di ammortizzazione flessibili su entrambe le estremità, posizione di montaggio = qualsiasi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro circolare |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione