158540-CILINDRO COMPATTO DMM-25-50-P-A

Cilindro multimount DMM

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:DMM-25-50-P-A
Rubix:160000000584276
Produttore:158540
EAN:4052568125462
158540-CILINDRO COMPATTO DMM-25-50-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro multiplo dmm
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 158540-CILINDRO COMPATTO DMM-25-50-P-A


Cilindro compatto DMM-25-50-P-A Per rilevamento posizioni, con anelli elastici a finecorsa, numerose possibilit  di fissaggio. Corsa=50 mm, Diametro pistone=25 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso465 g
Tipologiacilindro multiplo dmm
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
  • Esaurito