Riferimenti
Festo:156004
Rubix:999230613017417
Produttore:156004

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto|advu-32-160-p-a kompaktzylinder |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto :
Cilindro compatto Festo advu-32-100-p-a 156004
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto|advu-32-160-p-a kompaktzylinder |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | lega di alluminio forgiata |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS