CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0060 0822393208

Cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:0822393208
Rubix:999180700019781
Produttore:0822393208
EAN:3661475902779
CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0060 0822393208

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto kpz aventics (doppio effetto), ø32, corsa 60
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0060 0822393208


AVENTICS KPZ 0822393208 è un cilindro compatto pneumatico a doppio effetto con Ø32 e corsa 60 mm. Smorzamento elastico fino a 10 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto kpz aventics (doppio effetto), ø32, corsa 60
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro60 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialealluminio anodizzato (tubo cilindro); acciaio inox (stelo/pistone); guarnizioni nbr e poliuretano; raschiatore poliuretano
Diametro di alesaggio32 mm
€ 137,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione