889304-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1282E - 889304

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1282E - 889304
Rubix:999220630073136
Produttore:889304
EAN:3660338418570
889304-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1282E - 889304

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1282 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889304-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1282E - 889304


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1282 mm
Lunghezza interna1237 mm
Lunghezza esterna1300 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
15,69 IVA esclusa
/ Unità
19,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore