889548-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1087E - 889548

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1087E - 889548
Rubix:999220630073380
Produttore:889548
EAN:3660338421013
889548-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1087E - 889548

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1087 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889548-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1087E - 889548


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1087 mm
Lunghezza interna1050 mm
Lunghezza esterna1100 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
7,62 IVA esclusa
/ Unità
9,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore