889528-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC5300E - 889528

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC5300E - 889528
Rubix:999220630073360
Produttore:889528
EAN:3660338420818
889528-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC5300E - 889528

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento5300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889528-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC5300E - 889528


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento5300 mm
Lunghezza interna5217 mm
Lunghezza esterna5330 mm
Spessore18 mm
Materialesbr
105,63 IVA esclusa
/ Unità
128,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione