9277-54249 POWERGRIP CTB 640 MXL 025

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:640 MXL 025
Rubix:160000000466746
Produttore:927754249
EAN:5412571264951
9277-54249 POWERGRIP CTB 640 MXL 025

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva6,4 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-54249 POWERGRIP CTB 640 MXL 025


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva6,4 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Materialecr
Numero di denti80
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)162,56 mm
Codice doganale40103900
€ 3,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione