9254-53560 MANICOTTO POWERGRIP CTB 608 MXL 711MM
Cinghia dentata PowerGrip
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:608 MXL 2800
Rubix:160000000465685
Produttore:925453560
EAN:5412571217704


Riepilogo info tecniche
| Profilo | mxl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 6,08 '' |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9254-53560 MANICOTTO POWERGRIP CTB 608 MXL 711MM
CINGHIA
Cinghia sincrona Gates PowerGrip in formato manicotto, profilo MXL, 76 denti e passo 2,03 mm. Pensata per trasmissioni precise e compatte.
Punti di forza
Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | mxl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 6,08 '' |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
| Passo di dentatura | 2,03 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) e denti in nylon |
| Numero di denti | 76 |
| Serie | powergrip |
| Altezza | 1,1 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 154,43 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 300,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 366,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione