9254-52939 MANICOTTO POWERGRIP CTB 752 MXL 457MM
Cinghia dentata PowerGrip
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:752 MXL 1800
Rubix:160000000465659
Produttore:925452939
EAN:5412571216462


Riepilogo info tecniche
| Profilo | mxl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 7,52 '' |
| Larghezza cinghia | 4,57 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9254-52939 MANICOTTO POWERGRIP CTB 752 MXL 457MM
CINGHIA
Cinghia dentata trapezoidale Gates PowerGrip MXL, 752 MXL, 94 denti, per trasmissioni sincrone compatte e precise.
Punti di forza
Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | mxl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 7,52 '' |
| Larghezza cinghia | 4,57 mm |
| Passo di dentatura | 2,03 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) con denti in nylon e corda in fibra di vetro |
| Numero di denti | 94 |
| Serie | powergrip timing |
| Altezza | 1,14 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 191,01 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 201,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione