9277-54027 POWERGRIP CTB 290 XL 031

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:290 XL 031
Rubix:160000000466679
Produttore:927754027
EAN:5412571263817
9277-54027 POWERGRIP CTB 290 XL 031

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva29 ''
Larghezza cinghia7,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-54027 POWERGRIP CTB 290 XL 031


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva29 ''
Larghezza cinghia7,9 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Numero di denti145
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)736,6 mm
Codice doganale40103900
5,59 IVA esclusa
/ Unità
6,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione